曜日別特売

業務用 クリップ付き小型卓上扇風機 ブラック 3way

業務用 クリップ付き小型卓上扇風機 ブラック 3way - MSソリューションズ業務用 クリップ付き小型卓上扇風機 ブラック 3way - MSソリューションズ業務用 クリップ付き小型卓上扇風機 ブラック 3way - MSソリューションズ業務用 クリップ付き小型卓上扇風機 ブラック 3way - MSソリューションズ業務用 クリップ付き小型卓上扇風機 ブラック 3way - MSソリューションズ業務用 クリップ付き小型卓上扇風機 ブラック 3way - MSソリューションズ業務用 クリップ付き小型卓上扇風機 ブラック 3way - MSソリューションズ業務用 クリップ付き小型卓上扇風機 ブラック 3way - MSソリューションズ

角度調整可能:縦横360度自由に角度を調節可能です。狙った場所に送風できるので、快適にご使用いただけます。
どこでも自由に:充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源がとりにくい場所でも快適に。
充電方法:付属の充電ケーブルで、PCやACアダプタなどから充電可能です。充電式だから様々な場所でご使用いただけます。
お手入れも簡単:前ガードは簡単に取り外せます。細かい部分のホコリや汚れも、さっとお手入れできます。
置く場所をえらばない:サイズ感はデスクファンにぴったりな大きさです。スペースが取れなくてもクリップ式だから設置場所に困りません。
作業現場でも活躍:熱がこもりがちで、置く場所に困る作業現場でも、充電式だから、棚や取っ手、移動するフォークリフトにも設置もできます。

仕様お手入れ方法:前カバーを外してお手入れ可能、組立:なしセット内容商品本体、充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取り扱い説明書材質ABS+電子部品ブラック質量(g)約358電源充電式羽根枚数3連続使用時間(時間)最大約12(使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×84×192保証期間6ヶ月クリップ幅(mm)約40程度まで対応風量調整3段階設置方法据え置き、クリップ、壁掛け充電時間(時間)約4(使用環境により異なります)リズム風出力ポートUSB Type-C充電角度調節上下左右に角度調整可能(手動)内容量1個
注意
※前カバーを外してお手入れ可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80508288BS-FAN01BK
3,164
3,090
3,399(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする