いなり餅 10食入り

いなり餅 10食入り アイリスオーヤマ いなり餅 10食入り アイリスオーヤマ

甘辛おあげがジュワっとおいしい大人気のいなり餅です。

原材料
【味つけ油あげ】
油あげ(大豆(アメリカ産、カナダ産)(分別生産流通管理済み)、植物油)、砂糖、醤油、還元水飴、澱粉、食塩、昆布エキス、(一部に小麦・大豆を含む)【切りもち】
水稲もち米(国産)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【もち】約38×約38×約12.7【味つけ油あげ】約60×約70 栄養成分【切りもち1個(約25g)あたり】エネルギー:約56kcal、たんぱく質:約1.0g、脂質:約0.2g、炭水化物:約12.7g、食塩相当量:約0g、(日本食品標準成分表2020年版による推定値)【味つけ油あげ1枚(約25g)あたり】エネルギー:約51kcal、たんぱく質:約2.1g、脂質:約2.9g、炭水化物:約4.7g、食塩相当量:約0.3g 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80507755 10食入り
オープン
899
971 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする