ハンディGPS GPSMAP67

ハンディGPS GPSMAP67 ガーミンジャパン ハンディGPS GPSMAP67 ガーミンジャパン

太陽光下でも見やすい3インチのカラーディスプレイで、ルートを確認できます。
GPSモードで約180時間、エクスペディションモードで約840時間稼働します。
マルチバンド技術と拡張されたGNSSサポートにより、厳しい条件下でも自分の位置をトラッキングすることができます。
鮮やかな衛星画像で、旅先の地形を確認できます。
対応するスマートフォンとペアリングすることで、ルート上の天気予報をいつでも確認できます。

質量(g)230 寸法(cm)6.2×16.3×3.5 ディスプレイ3.8×6.3cm (対角7.6 cm, 3インチ) 解像度240×400 ピクセル アズワン品番67-8042-40 防水性IPX7 稼働時間(時間)GPSモード:約 180、エクスペディションモード:約 840 、 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80594774 010-02813-13
78,700
77,980
85,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする