ウェイポイント400充電式 標準セット イエロー

ウェイポイント400充電式 標準セット イエロー ストリームライト ウェイポイント400充電式 標準セット イエロー ストリームライト ウェイポイント400充電式 標準セット イエロー ストリームライト ウェイポイント400充電式 標準セット イエロー ストリームライト ウェイポイント400充電式 標準セット イエロー ストリームライト ウェイポイント400充電式 標準セット イエロー ストリームライト

1400ルーメン、照射距離1,265mの充電式サーチライト
電子制御による安定した明るさ
落水しても浮く2m完全防水のIPX8
前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ
1.2km以上先を照らすことが可能になりました
リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です
また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます
充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです
点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います
ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています
付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間

仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/600、低/38 アズワン品番67-5249-16 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80595027 068UY
48,000
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする