セキスイ セキスイの 清掃用品 セキスイの ゴミ箱 セキスイの 集積保管用ゴミ箱 セキスイ ダストボックスSDB セキスイ ダストボックスSDB 注文コード 景観に溶け込む自然なデザイン。豊富なオプションで様々なニーズに対応します。 材質ポリエチレン(再生材40%使用) 質量(kg)35 容量(L)約650 耐荷重(kg)120 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×610×1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1160 アズワン品番65-2722-66 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SDBS70H 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80598308 SDBS70H ¥125,360 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックス orivance 税込¥6,598 ¥5,998 【オーダー】ゴミ箱 ニートSTF テラモト 税込¥68,178 ¥61,980 GK リス容器丸60型<フタ> GK 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ クリーンストッカー CKH-B ダイケン 税込¥2,748~ ¥2,498~ GK リス容器丸75型<本体> GK 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 分別ユニバーサルペール 90用フタ Richell(リッチェル) 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 丸型ポリペール 蓋 PE製 ベルク 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 丸型ポリペール 蓋 PP製 ベルク 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ GK リス容器長角50K<フタ> GK 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 分別ユニバーサルペール 65用フタ Richell(リッチェル) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン 税込¥164,780~ ¥149,800~ リサイクルボックス サンキン 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ GK リス容器丸60型<本体> GK 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ GK リス容器長角50K<本体> GK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン 税込¥131,780~ ¥119,800~ ジャンボペール HGシリーズ カイスイマレン 税込¥54,978~ ¥49,980~ 【オーダー】ゴミ箱 分別ターンボックスL テラモト 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 【オーダー】ゴミ箱 ターンボックス テラモト 税込¥25,278~ ¥22,980~ ステーションボックス キャスター付タイプ アロン 税込¥81,378~ ¥73,980~ ダストボックスシリーズ セキスイ 税込¥60,478~ ¥54,980~ (14) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱集積保管用ゴミ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります ふた無しゴミ箱 スイング式ゴミ箱 プッシュ式ゴミ箱 ペダル式ゴミ箱 自動開閉式ゴミ箱 ペール・バケツ型ゴミ箱 ボックスカート(キャスターペール) グランドコーナー(屋外用くず入れ) 分別用ゴミ箱 紙材回収用ゴミ箱 段ボールストッカー ダストカート 集積保管用ゴミ箱 現場用ゴミ箱 シェアする マイページ 最近見た商品