ホットプレートスターラー アナログタイプ
セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。
温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、プレート/セラミック
寸法(mm)本体/147×185×112、プレート/127×102
質量(kg)2.3
回転数(min-1[r.p.m])60~1100
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)11
モーターACインダクションモーター
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)240
温度設定範囲(℃)室温~480
アズワン品番1-2234-13
内容量1台