レッドマン SCS14A電磁弁【ネジ込・通電開・AC100/200V・RoHS】 DP-100シリーズ

レッドマン SCS14A電磁弁【ネジ込・通電開・AC100/200V・RoHS】 DP-100シリーズ ヨシタケ

蒸気・冷温水・空気をはじめ、窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下)等の流体に使用できます。
60万回以上の開閉作動をクリア。従来比3倍の耐久性を実現しました。
弁体摺動部に「ANTI STICKING MECHANISM」を採用し、耐スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
カートリッジ式部品の採用により、メンテナンス性が大幅に向上しました。
PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上しました。
0~1.0MPaの幅広い圧力に使用できます。(コイル横向きの場合は0.03~1.0MPa)
取付姿勢は水平・垂直自由です。(ただし、コイル上向きに対して90°以内)

材質ステンレス 種類電磁式 保護構造標準、防塵、防まつ ソレノイド数ダブルソレノイド 使用温度(℃)5~180 駆動形式パイロット式 接続Rc(R) 適合流体空気、水、油、ガス、蒸気 アズワン品番64-1036-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80598335 DP-100-10A
56,300
51,980
57,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする