ナカバヤシ
【R129】ハイバックジュニアライト
軽量・取り扱いらくらく。成長に合わせて調整可能で、3歳頃~12歳頃まで使用できるロングユースモデル。
適合
UN R129/03
色
モカグレー
取付方式
3点式シートベルト
本体質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×460×620
適応身長(cm)
100~150
適合年齢(歳)
3~12
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80597407
94636
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません