A4メディアスタンド 61-780-90シリーズ

A4メディアスタンド 61-780-90シリーズ アズワン A4メディアスタンド 61-780-90シリーズ アズワン A4メディアスタンド 61-780-90シリーズ アズワン A4メディアスタンド 61-780-90シリーズ アズワン A4メディアスタンド 61-780-90シリーズ アズワン

タテ・ヨコ・傾斜・直立と自在に使える便利なスタンド!
A4サイズのメディアを差し込むだけでセッティングも簡単。
片側にストッパーがあるのでヨコにしても落ちません。

材質スチール製 粉体塗装、板面/ABS樹脂、前面カバー/アクリル0.8mm厚 質量(kg)約2 寸法(cm)板面:21.6×30.9、画面:21.6×29.2 アズワン品番65-0501-34 高さH(cm)90(ヨコ使用時)~125(タテ使用時) ベース寸法(cm)直径27 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80602779 61-780-90-1
9,830
9,820
10,802 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする