ソフトチョーク10mm
水分が付着した部分にも筆記可能。
耐熱65℃で溶けにくい。
水性なので簡単に消せる。(濡れタオルで拭くとよりきれいに消せます)
少量の雨や水がかかっても消えない。
用途工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。
仕様水性
寸法(mm)115×25×25
質量(g)33
タイプノック式
対応材質工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。
芯径(mm)10
耐熱温度(℃)65
内容量1本
注意
※替芯は専用芯をご使用ください。
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80601467 | BACL-BK | 55113399 | BAC-BK |
|
ソフトチョーク5.0 | BIGMAN(ビッグマン) | 1本 | ¥469 税込¥516 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 80601485 | BACL-P | 55113417 | BAC-P |
|
ソフトチョーク5.0 | BIGMAN(ビッグマン) | 1本 | ¥399 税込¥439 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 80601494 | BACL-Y | 55113426 | BAC-Y |
|
ソフトチョーク5.0 | BIGMAN(ビッグマン) | 1本 | ¥399 税込¥439 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 80601510 | BACL-BL | 55113435 | BAC-BL |
|
ソフトチョーク5.0 | BIGMAN(ビッグマン) | 1本 | ¥469 税込¥516 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |