ソフトチョーク10mm 替芯

ソフトチョーク10mm 替芯 BIGMAN(ビッグマン) ソフトチョーク10mm 替芯 BIGMAN(ビッグマン) ソフトチョーク10mm 替芯 BIGMAN(ビッグマン) ソフトチョーク10mm 替芯 BIGMAN(ビッグマン) ソフトチョーク10mm 替芯 BIGMAN(ビッグマン) ソフトチョーク10mm 替芯 BIGMAN(ビッグマン) ソフトチョーク10mm 替芯 BIGMAN(ビッグマン) ソフトチョーク10mm 替芯 BIGMAN(ビッグマン)

水分が付着した部分にも筆記可能。
耐熱65℃で溶けにくい。
水性なので簡単に消せる。(濡れタオルで拭くとよりきれいに消せます)
少量の雨や水がかかっても消えない。

用途工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。 仕様水性 寸法(mm)75×10×10 質量(g)10 タイプノック式 対応材質工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。 芯径(mm)10 耐熱温度(℃)65 内容量1袋
注意
※「消せるソフトチョーク10.0」専用の替芯です。他社の製品に使用されますと、故障の原因となります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BACL-BK2 80601519
BACL-BK2 80601519
80601519 BACL-BK2 ブラック BACL-BK
オープン
409
450 (税込)
4日以内出荷
BACL-P2 80601537
BACL-P2 80601537
80601537 BACL-P2 ピンク BACL-P
オープン
409
450 (税込)
4日以内出荷
BACL-Y2 80601546
BACL-Y2 80601546
80601546 BACL-Y2 イエロー BACL-Y
オープン
409
450 (税込)
4日以内出荷
BACL-BL2 80601555
BACL-BL2 80601555
80601555 BACL-BL2 ブルー BACL-BL
オープン
409
450 (税込)
4日以内出荷
80601528 BACL-W2 ホワイト BACL-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする