Eutech(ユーテック) Eutech(ユーテック)の 科学研究・開発用品 Eutech(ユーテック)の 水質検査・土壌検査関連(pH等) Eutech(ユーテック)の pH計/導電率計/標準液 ラコムテスター導電率計(防水型)交換センサー ECTDSSENSORシリーズ ラコムテスター導電率計(防水型)交換センサー ECTDSSENSORシリーズ 注文コード 寸法(mm)30Φ×75 質量(g)35 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ECTDSSENSOR ECTDSSENSORPLUS アズワン品番 選択解除 65-2105-4665-2105-47 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80615205 ECTDSSENSOR 65-2105-46 ¥11,000 ¥10,999 ¥10,999 ¥12,099 (税込) 欠品中返品不可お客様組立品 80615214 ECTDSSENSORPLUS 65-2105-47 ¥13,800 ¥13,799 ¥13,799 ¥15,179 (税込) 欠品中返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電極ホルダー セムコーポレーション 税込¥16,478~ ¥14,980~ コンパクトpH計 交換用プローブ センセカ(旧グライシンガー) 税込¥21,978~ ¥19,980~ ポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー) bitstrong 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) bitstrong 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー) bitstrong 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ポータブル濁度計セット HORIBA 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ ポータブル濁度計 HORIBA 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 測定用バイアルセット HORIBA 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ キャリングケース HORIBA 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 濁度標準液セット HORIBA 税込¥21,978~ ¥19,980~ シリコンオイル&バイアル洗浄用クロス HORIBA 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ バイアル遮光キャップ HORIBA 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-SPS 鈴研 税込¥13,948~ ¥12,680~ ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 税込¥53,878~ ¥48,980~ 2in1土壌ダイレクト導電率計(EC/℃) LY-606 MMK SCIENTIFIC 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ デジタル水質計(高濃度シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ デジタルパックテスト 共立理化学研究所 税込¥35,178~ ¥31,980~ (4) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品水質検査・土壌検査関連(pH等)pH計/導電率計/標準液本体pH計/導電率計/イオン計関連品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「本体」にはこんなカテゴリがあります pH計 導電率計(EC計) ORP計 イオンメータ 塩分計 多機能計 pH計/導電率計/イオン計用その他測定器 pH計/導電率計/イオン計関連品 シェアする マイページ 最近見た商品