205mm 緊急脱出用ツール

205mm 緊急脱出用ツール エスコ

ハンマー部分に強化ガラスの特性を利用し、極めて高度の高い(硬度80度以上)金属を使用しているため、小さな力でサイドウィンドーを割ることができます。
軽量設計なので、女性や高齢者の方でもご使用いただけます。
フロンドウィンドウは合わせガラスのため、使用できません。
鋭いカッターでシートベルトをスパッと切ることができます。 片方の手でシートベルトを握り固定し、ベルトに対して45°の角度で引っ張って切ります。

用途緊急時の車内からの脱出用 材質【本体】ABS樹脂【ハンマー】超硬合金【カッター刃】ステンレス刃物【鋼ホルダー】ポリプロピレン樹脂 全長(mm)205 質量(g)60 メーカー長谷川刃物(CANARY) アズワン品番67-4723-60 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80615896 EA983ZY-6A
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80615896 EA983ZY-6A 25940208 DT-30 DT-30 脱出ツール 長谷川刃物 25940208 脱出ツール 長谷川刃物 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする