ワゴン 395×602×600mm 引き出し3段
材質天板・本体/スチール(焼付塗装)、鏡板/ABS樹脂
幅(mm)395
高さ(mm)600
奥行(mm)602
段数3
キャスターあり
アズワン品番2-9918-11
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |