コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き
Wi-Fi機能付です。
搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。
自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
仕様番号:249-8199
セット内容コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
質量(kg)19
ケーブル長(m)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×635×432
適合管径(Φmm)38~150
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ディスプレイ5.7インチ
LED6灯
アズワン品番65-1959-23
内容量1台