エクセレント ニトリルロング40 1ケース(50枚×10箱入)

エクセレント ニトリルロング40 1ケース(50枚×10箱入) 三興化学工業 エクセレント ニトリルロング40 1ケース(50枚×10箱入) 三興化学工業

全長40cmのロング対応のニトリル手袋で、土下までを防護することが可能です。左右兼用でパウダーフリータイプです。

全長40cm 厚さ(mm)指先:0.18 サイズM 幅(cm)掌:9.3 アズワン品番68-1907-83 内容量1ケース(10箱×50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80616806 274130
32,200
30,980
34,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする