シールドガスチェッカー

シールドガスチェッカー - トーキンシールドガスチェッカー - トーキンシールドガスチェッカー - トーキンシールドガスチェッカー - トーキン

溶接トーチから吐出されるシールドガスを測定する携帯型の流量計です。
溶接トーチ先端からのシールドガス流量管理を行うことができますので、様々な仕様のトーチ、溶接設備に関わらず、溶接品質を均一に保つ手助けとなります。

付属品計測チューブ/取扱説明書/ストラップ/充電ケーブル電源(V)DC9(006P)×2温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)-0.09~0.75耐圧(MPa)1精度(%)±3(2次側大気解放)保存温度(℃)-10~60連続運転時間(h)約12使用周囲温度(℃)0~50使用周囲湿度(%RH)90以下応答時間(ms)50内容量1台
注意
※質量には付属品電池2本を含んでいます。
※ご使用前に取扱説明書をお読みください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合ガス
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80617540TGFM-25L CO239066×130×29CO20~25
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80617549TGFM-50L Ar39066×130×29Ar0~50
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80617558TGFM-50L MIX39066×130×29MIX(Ar80%+CO2 20%)0~50
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80617567TGFM-50L CO242566×138×29CO20~50
オープン
256,800
282,480(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする