フォトバインダー L1008
ポケットは、透明度に限りなくこだわった高透明OPP素材を採用。
黒ベースの台紙は写真が映えるので、くっきり鮮やかに美しく見せます。
写真が落ちにくいサイドインポケット。
見開きにLサイズの写真を12枚収容できるので、写真が見やすく、まとめて一覧する事ができます。
台紙の増減、差し替えが簡単にできる4穴リングバインダー。
後からページの順番を変更したり、欲しいページだけを取り出したりできます。
画像を保存したCD-Rや思い出の品を一緒に保管できるフリーポケット付。
タイトルなどが記入できる、保管・分類整理に便利なタイトルシール付。
材質ポケット:OPP 50ミクロン、黒フィルムCPP 80ミクロン、冊ケース:クラフト紙、カバー(XP-3233):OPP、パッケージ袋(XP-3236・3238):OPP、インデックスシール:紙
穴数リングバインダー4穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×356×80
材質(表紙)布
収納枚数(枚)1008
ポケット黒 Lサイズ2列3段
内容量1冊