フジテック・ジャパン
ステンレス巻パイプセット(U型ソケット)
セット内容
パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス
材質
【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上
【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80619229
Φ25×910mm
Φ25×910mm
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
80619238
Φ32×910mm
Φ32×910mm
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください