サインホルダー 木製ベース2Way仕様 61-810-78シリーズ

サインホルダー 木製ベース2Way仕様 61-810-78シリーズ アズワン サインホルダー 木製ベース2Way仕様 61-810-78シリーズ アズワン サインホルダー 木製ベース2Way仕様 61-810-78シリーズ アズワン

アクリルを台座にまっすぐ差し込むと両面仕様、斜めに差し込むと片面仕様になり2通りの使い方ができます。0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。台座は天然木のため、商品によって木目・色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

材質台座/木製(アクリル2mm厚) 厚さ(cm)台座:2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61-810-78-2 80621740
61-810-78-2 80621740
80621740 61-810-78-2 両面使用時:14.9×7×23.1 68-5107-04
3,100
3,090
3,399 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61-810-78-3 80621749
61-810-78-3 80621749
80621749 61-810-78-3 両面使用時:21.1×8×31.8 68-5107-05
3,800
3,790
4,169 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする