高流量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ (ハイフローシリーズ) HF40PPシリーズ

高流量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ (ハイフローシリーズ) HF40PPシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

ラジアルプリーツ構造により、コンパクトで高精度なろ過を実現しました。
従来型カートリッジフィルター数十本分の処理能力を1本でまかなえます。

材質フィルター/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPR(エチレンプロピレンゴム)(21CFR準拠) フィルター直径(Φmm)165 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)71 効率ろ過:0.999 アズワン品番3-7171-04 カートリッジ長さ1041mm 流量1300L/min(常温水での最大値) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80623806 HF40PP010C01
151,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする