iD3200反射笠昼白色映光色
【器具本体】NNLK21517J+【ライトバー】NNL2300DNJLE9の組合せ
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)21.8
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)141.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3080
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
内容量1セット
直管型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80625949 | XLX230KDNCLE9 | 27633500 | XFX230KDNLE9 |
![]() |
iD3200反射笠昼白色映光色 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |