iD3200iスタイル昼白色映光色

iD3200iスタイル昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

【器具本体】NNLK21509J+【ライトバー】NNL2300DNJLE9の組合せ

材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)607 幅(mm)80 質量(kg)1 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 消費電力(W)21.8 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)144 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3140 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80625958 XLX230NDNCLE9
25,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80625958 XLX230NDNCLE9 27630325 XFX230NDNLE9 XFX230NDNLE9 iD3200iスタイル昼白色映光色 Panasonic(パナソニック) 27630325 iD3200iスタイル昼白色映光色 Panasonic(パナソニック) 1組 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする