Panasonic(パナソニック)
iD3200iスタイルRE昼白色ウィズリ
【器具本体】NNLK41109+【ライトバー】NNL4300ENTRC9の組合せ
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
80
質量(kg)
2
高さ(mm)
70
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20.7
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3200
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80625915
XLX439NENRC9
¥26,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください