巻き込み防止ラミネーター オートオフ機能無

巻き込み防止ラミネーター オートオフ機能無 アズワン 巻き込み防止ラミネーター オートオフ機能無 アズワン 巻き込み防止ラミネーター オートオフ機能無 アズワン

寸法(mm)493.5×151×70 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)125~155(加工) 機能巻込み防止 予熱時間60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数2本 アズワン品番4-5242-11 フィルム厚さ(μm)(推奨)100~150 最大速度(mm/min)【加工】400 ローラー2本 最大ラミネート幅(mm)330 リバース機能手動 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80622144 LP-3201FJ
12,800
12,672
13,939 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする