耐熱耐切創手袋 シリコンコーティング

耐熱耐切創手袋 シリコンコーティング アズワン

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
軽量で、作業性に優れています。
油やグリスが付着したものに対しても滑りにくいです。

材質パラ系アラミド(シリコン加工) 全長(mm)380 規格機械的物性強度/2241A5(EN 388:2016+A1:2018)、耐熱/43XXXX(EN407・2004) 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1945-11 耐切創性レベル:2A(EN 388:2016+A1:2018) 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80622905 S2XKS/18XK
18,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする