自動浸透圧計OSK OsmoTouchシリーズ
3点から最大5点までの校正点を入力可能で、より精密な計測が可能に
7インチタッチパネルで明快な操作系
3段階プログラムの校正曲線で幅広い範囲の計測に対応
質量(kg)16.1
容量(μL)試料量:50~200
精度±3.0mOsm(0~600mOsm)、±1.5%(601~900mOsm)、±1%(901~3000mOsm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×360×485
時間分析時間:1試料につき約2分
操作パネル7インチタッチパネル式
アズワン品番65-1706-27
内容量1個