曜日別特売

遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入

遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 - アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 - アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 - アズワン

最終濃縮液のピペッティングが容易です。
50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に

分画分子量(MWCO)5000材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂最大遠心力(G)スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G有効ろ過面積(cm2)9.7一般的な最終濃縮液量(μL)約200アズワン品番4-2669-11最大処理量(mL)スイングローター/15mL、アングルローター/12mL内容量1箱(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分画分子量
有効ろ過面積(cm2)
最大処理量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80624296CFUS5K(MWCO)50009.7スイングローター/15mL、アングルローター/12mL
29,800
29,700
32,670(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする