曜日別特売

電子天秤(AXA) AXAシリーズ

電子天秤(AXA) AXAシリーズ - アズワン電子天秤(AXA) AXAシリーズ - アズワン電子天秤(AXA) AXAシリーズ - アズワン
付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最小表示(g)
再現性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80622284AXA1003A219×293×227約2.70.001±0.002g±0.004g
53,500
53,400
58,740(税込)
翌々日出荷
80622300AXA3003A219×293×227約2.70.001±0.002g±0.004g
59,000
58,900
64,790(税込)
翌々日出荷
80622309AXA5003A219×293×227約2.70.001±0.006g±0.006g
66,500
66,400
73,040(税込)
翌々日出荷
80622318AXA10002A219×293×176.5約2.70.01±0.02g±0.04g
51,000
50,900
55,990(税込)
翌々日出荷
80622327AXA20002A219×293×176.5約2.70.01±0.02g±0.04g
51,000
50,900
55,990(税込)
翌々日出荷
80622336AXA30002A219×293×80.5約2.40.01±0.02g±0.04g
59,000
58,900
64,790(税込)
翌々日出荷
80622345AXA50002A219×293×80.5約2.40.01±0.02g±0.04g
78,000
77,900
85,690(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする