照度計

照度計 アズワン

ボタン1つで簡単計測できるローコスト品です。

仕様●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵 寸法(mm)125×60×24 質量(g)90(乾電池含まず) 電源CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属) 使用温湿度範囲0~50℃・80%RH以下 結露なきこと アズワン品番4-4262-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80622196 LM-111
28,800
28,700
31,570 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする