汗取りバンド アセステ MO11シリーズ

汗取りバンド アセステ MO11シリーズ アズワン

吸水性・保水性に優れ、吸収した汗の逆戻りがほとんどありません。
焼却時に有害物質が発生しません。
MO11Lは、ロングタイプで、吸水範囲が広く側頭部もカバーします。

材質PP・ポリエステル不織布 グレード目安:クラス1000 シートサイズ(mm)ポリマーシート:35×400 サイズ(mm)37×440 アズワン品番1-4964-12 内容量1袋(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80624567 MO11L
8,460
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする