アズワン
番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズ
1~10の数字が刻印されています。
寸法(mm)
刻印:5
耐熱温度(℃)
900
化学組成
SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
耐熱温度(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80622160
CR-15
15
刻印:5
900
4-5245-11
¥
11,700
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
当日出荷
80622169
CR-30
30
刻印:5
900
4-5245-12
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
80622178
CR-50
50
刻印:5
900
4-5245-13
¥
10,100
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください