チャピオンツール
シフトノブミニ
【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25
材質
高級プラスチック+20%の木粉
全長(mm)
47
色
ウッディ
幅(cm)
31
本体寸法(mm)
【シャフト径×ネジピッチ】12×1.25
内容量
1セット
注意
※スイッチ付きノブは取付できません。お車のグレードや新型車の仕様変更によって装着できない車種もございますので、現車をご確認の上ご購入お願いします。取付サポートは行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80627857
SK-WSK-M
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください