M24コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)

M24コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス) TONE トネ (前田金属工業)

軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。
バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。

付属品インナーソケットM22用(422T)×1・M24用(422T)×1/アウターソケットM22用(422T)×1・M24用(422T)×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8(満充電時) 本体質量(kg)6.9 締付け能力トルシア形高力ボルト(S10T)M22締付時:160本/1バッテリあたり(4.0Ah) モーターブラシレスDCモーター 適応ボルトサイズトルシア形高力(S10T):M20・M22・M24/トルシア形超高力:M20・M20・M24 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80627306 CSH240-BTL
オープン
429,800
472,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする