曜日別特売

軽自動車用トルクエクステンション

軽自動車用トルクエクステンション - KOTO

インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。
油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。
規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。
緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。

全長(mm)100質量(g)360差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)80内容量1個
注意
※本製品はオーバートルク防止を目的とした工具で、トルク管理を目的としたものではありません。
※使用後はトルクレンチを使い、規定トルクで締め付けを行ってください。
※打撃タイプ以外のインパクトではご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80627446ITE-80
12,280
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする