DISM WiMAX+5GプラスSパッケージ 新規1年版

DISM WiMAX+5GプラスSパッケージ 新規1年版 DIS mobile

DIS mobile WiMAX +5GプラスS年間パックは、期間内(1年間/2年間/3年間)の通信費と事務手数料とルーター費用をパッケージ化した製品です。
DIS mobileで取扱える唯一のデータ容量無制限の通信サービスとなります。商品お届けまでのフローは関連資料をご確認ください。
・専用端末 ※本商品(DIS mobile WiMAX +5プラスSパッケージ)に同梱の申込書にて、ルーターを選択いただけます。
モバイルルーター:Speed Wi-Fi 5G X12(NECプラットフォームズ)
Speed Wi-Fi DOCK 5G 01(CPSpeed)
ホーム(据置型)ルーター:Speed Wi-Fi HOME 5G L13(ZTE)
・通信量による制限⇒なし
2022年2月1日以降のご利用に適用
一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
ただし、プラスエリアモードで毎月1日より積算した合計通信料が30GBを超過した場合、
当月末までの通信速度を128kbpsに制限します(スタンダードモードのご利用時は対象外です)。
通信速度の制限は、翌月1日に順次解除します。
・グローバルIPアドレスオプション→利用不可

用途リモートワーク、テレワーク、オンライン会議、出張やイベント会場でのインターネット環境構築、災害時のバックアップ回線 仕様【契約期間】開通月+12ヶ月 イエロー 内容量1台
注意
※他社の専用モデルでは本商品をご利用いただけません。DIS mobile WiMAX +5G専用モデルに限ります。
※個人宅配送不可商品です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80626615 PKG/WP5S/Y
オープン
119,800
131,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする