使い捨て防じんマスク DS2 活性炭入(10枚入) T35A-DS2Kシリーズ
日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。
悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
金属・溶接ヒュームが発散する作業。
清掃作業、軽作業。
吸気抵抗(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)97以上
使用限度時間(h)12
コード767-3906
縦(mm)118
横(mm)135
排気抵抗(Pa)40以下
アズワン品番61-8863-07
内容量1箱(10枚)