ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ 小ネジ 皿
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿一般的な小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80635155
10184339
1箱(8本×5パック)
119-7962
ナット8個、ワッシャー8個
0.4
2
12
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635164
10184341
1箱(10本×5パック)
117-3034
ナット10個、ワッシャー10個
0.45
2.6
4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635180
10184343
1箱(10本×5パック)
117-1389
ナット10個、ワッシャー10個
0.45
2.6
8
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635189
10184345
1箱(8本×5パック)
118-8692
ナット8個、ワッシャー8個
0.45
2.6
15
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635198
10185951
1箱(10本×5パック)
118-8753
ナット10個、ワッシャー10個
0.6
3.5
10
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635207
10185952
1箱(10本×5パック)
118-8756
ナット10個、ワッシャー10個
0.6
3.5
12
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635216
10185953
1箱(10本×5パック)
118-8693
ナット10個、ワッシャー10個
0.6
3.5
16
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635225
10185954
1箱(10本×5パック)
117-4530
ナット10個、ワッシャー10個
0.6
3.5
20
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635234
10184363
1箱(6本×5パック)
117-2940
ナット6個、ワッシャー6個
0.7
4
35
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635250
10184367
1箱(4本×5パック)
117-1396
ナット4個、ワッシャー4個
0.7
4
60
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635259
10184374
1箱(4本×5パック)
117-2971
ナット4個、ワッシャー4個
0.8
5
35
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635268
10184376
1箱(4本×5パック)
119-6382
ナット4個、ワッシャー4個
0.8
5
45
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635277
10184379
1箱(2本×5パック)
117-6181
ナット2個、ワッシャー2個
0.8
5
80
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635286
10184380
1箱(4本×5パック)
119-6402
ナット4個、ワッシャー4個
1
6
10
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635295
10184390
1箱(2本×5パック)
119-7562
ナット2個、ワッシャー2個
1
6
70
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635304
10184391
1箱(2本×5パック)
117-4544
ナット2個、ワッシャー2個
1
6
80
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635320
10184393
1箱(2本×5パック)
119-6376
ナット2個、ワッシャー2個
1
6
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635329
10186463
1箱(2本×5パック)
117-2957
ナット2個、ワッシャー2個
1.25
8
15
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635338
10184394
1箱(2本×5パック)
117-1418
ナット2個、ワッシャー2個
1.25
8
20
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635347
10184395
1箱(2本×5パック)
119-7505
ナット2個、ワッシャー2個
1.25
8
25
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635356
10184398
1箱(2本×5パック)
117-7704
ナット2個、ワッシャー2個
1.25
8
50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635365
10184399
1箱(2本×5パック)
119-6959
ナット2個、ワッシャー2個
1.25
8
60
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください