ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 六角ボルト
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途
梁と梁のなどの接合に。
付属品
M12ナット1個
材質
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
六角高さ(mm)
8
寸法d(mm)
M12
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)
二面幅(mm)
19
ねじ部長さ(mm)
35以上
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
110
125
140
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
330
360
375
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80632520
36035
1箱(100本)
223-8131
110
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632529
36000
1箱(100本)
223-8166
125
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632538
36002
1箱(100本)
223-9744
140
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632547
36003
1箱(100本)
223-8137
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632556
36004
1箱(100本)
223-9717
165
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632565
36005
1箱(100本)
224-1243
180
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632574
36006
1箱(100本)
223-9729
195
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632590
36007
1箱(100本)
223-8128
210
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632599
36008
1箱(100本)
223-9762
225
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632608
36009
1箱(100本)
223-8159
240
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632617
36010
1箱(100本)
223-8167
255
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632626
36011
1箱(100本)
223-9764
270
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632635
36012
1箱(100本)
223-8156
285
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632644
36013
1箱(100本)
223-9754
300
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632660
36015
1箱(50本)
223-9772
330
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632669
36017
1箱(50本)
223-8121
360
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632678
36018
1箱(50本)
223-8127
375
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください