ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クロメート木材ワッシャー
スチール製・表面処理:クロメートメッキのワッシャーです。
材質
スチール
表面処理
クロメート
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
333-9132
334-0647
334-0682
334-0701
334-0707
334-0715
334-0730
334-2201
厚さ(mm)
選択してください
0.8
1
1.6
2.3
3.2
4.5
内容量
1パック(20個)
1パック(50個)
1パック(100個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80644474
10165531
1パック(100個)
334-0647
0.8
M3
12
3
¥
942
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644490
10165532
1パック(100個)
334-0715
1
M4
16
4
¥
658
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644499
10165533
1パック(100個)
334-0701
1.6
M5
16
5
¥
1,214
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644508
10165534
1パック(100個)
334-2201
1.6
M6
22
6
¥
2,314
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644517
10165535
1パック(100個)
334-0682
2.3
M8
26
8
¥
5,286
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644526
10165536
1パック(100個)
333-9132
2.3
M10
32
10
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644535
10165538
1パック(50個)
334-0707
3.2
M12
40
12
¥
5,942
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644544
10165539
1パック(20個)
334-0730
4.5
M16
52
16
¥
8,086
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください