ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 火打金物
小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱及び胴差と通し柱の連結に使用するZマーク表示金物です。
用途
床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。
付属品
小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本
トラスコ品番
225-9167
材質
JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400、表面処理:溶融亜鉛めっき鋼板Z27
長さL(mm)
990
板厚(mm)
2.3
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80636668
10177125
¥
16,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください