ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク アンカーボルト
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途
基礎と土台の締結に。
材質
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
長さ(mm)
【折り返し】50
タイプ
L型
呼称(mm)
【ねじ】M12
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80633159
36051
223-7101
400
¥
14,942
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633168
36052
225-5957
450
¥
16,770
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633177
36059
223-8782
500
¥
20,658
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください