曜日別特売

Zマーク アンカーボルトM16

Zマーク アンカーボルトM16 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトM16 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトM16 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。

用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に。付属品M16六角ナット 1個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】112タイプU型呼称(mm)【ねじ】M16内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063318636057225-9124600
11,742
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063319536058226-0783700
13,086
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063320436830225-4443800
14,258
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする