アズワン アズワンの 冷暖房・換気設備・忌避剤 アズワンの 忌避剤・虫対策 アズワンの 忌避剤 忌避剤(ハトクリア) HCシリーズ 忌避剤(ハトクリア) HCシリーズ 注文コード 80630824 80630998 天然由来の成分を使用しており、環境や人にやさしい忌避剤です。 仕様効果継続期間:概ね約3ヶ月~5ヶ月(設置環境により異なる) 成分天然ハーブ植物エキス、除虫菊、植物木酢、辛子オイル 使用の目安1m2当たり15~30mL 注意 希釈はできません。原液使用。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HC-01 HC-04 HC-18 内容量 選択解除 1セット(2缶)1缶 内容量(kg) 選択解除 1418 アズワン品番 選択解除 4-3514-214-3514-224-3514-23 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80630824 HC-18 1缶 18 4-3514-23 ¥139,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥151,800 (税込) 16日以内出荷返品不可 80630998 HC-04 1セット(2缶) 4 4-3514-22 ¥80,400 ¥80,300 ¥80,300 ¥88,330 (税込) 16日以内出荷返品不可 80630989 HC-01 1セット(2缶) 1 4-3514-21 ¥23,400 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 忌避剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリスタルコート hot foot 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ スーパーコウモリジェット イカリ消毒 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 超強力 プロ使用の業務用 シマダ 税込¥516 ¥469 虫いや~ン!PAD 5個セット 大一産業 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 虫いや~ン!PAD 10個セット 大一産業 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 虫いや~ン!PAD 大一産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 虫いや~ン!PAD 3個セット 大一産業 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ワサビースプレーS 業務用200mL PRD 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アニマルパンチ ミツギロン 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ プロボードL99(両面黒) SHIMADA 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ねズミガード(ネズミよけ塗料) 鈴木油脂工業(SYK) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ チューモア・ブロック タニサケ 税込¥439 ¥399 バスケットへ ネズコロンS タニサケ 税込¥549 ¥499 バスケットへ チューレスねずばんパテ 住化エンバイロメンタルサイエンス 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ チェックブロック タニサケ 税込¥548 ¥498 バスケットへ ネズミのみはり番 アース製薬 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ 業務用ネズミ粘着シート プロボードL99両面黒 SHIMADA 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 業務用ネズミ粘着シート プロボードくるりんZ SHIMADA 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 業務用ネズミ粘着シート プロボード L SHIMADA 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 業務用ネズミ粘着シート プロボードSハーフ SHIMADA 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤忌避剤・虫対策忌避剤犬・猫・その他忌避剤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります ネズミ対策用品 犬・猫・その他忌避剤 シェアする マイページ 最近見た商品