アルフラ リフティングマグネット 平鋼用 使用荷重500kg
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途
強力マグネット使用でコンパクトに。
手動スイッチが本体から飛び出ないので、H型鋼の内側にも使えます。
トラスコ品番655-0990
厚さ(mm)使用可能素材:2~
質量(kg)7.3
使用荷重(kg)500
吊上能力(kg)鋼板:500
安全率3倍
内容量1個(1個)
手動スイッチが本体から飛び出ないので、H型鋼の内側にも使えます。
注意
※注意:安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書を最後までよくお読みください。※使用上の注意事項、使用方法など十分にご理解の上で、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。