アルフラ リフティングマグネット 平鋼用 使用荷重50kg
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途平鋼材を50kgまでくっつけて、手持ちで使うタイプです。
トラスコ品番655-1000
厚さ(mm)使用可能素材:2~
質量(kg)1.6
使用荷重(kg)50
吊上能力(kg)鋼板:50
安全率3倍
内容量1個(1個)
注意
※注意:安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書を最後までよくお読みください。※使用上の注意事項、使用方法など十分にご理解の上で、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。