アルフラ リフティングマグネット 平鋼用 使用荷重100kg

アルフラ リフティングマグネット 平鋼用 使用荷重100kg ダイドーハント(大同製鋲所) アルフラ リフティングマグネット 平鋼用 使用荷重100kg ダイドーハント(大同製鋲所) アルフラ リフティングマグネット 平鋼用 使用荷重100kg ダイドーハント(大同製鋲所) アルフラ リフティングマグネット 平鋼用 使用荷重100kg ダイドーハント(大同製鋲所) アルフラ リフティングマグネット 平鋼用 使用荷重100kg ダイドーハント(大同製鋲所) アルフラ リフティングマグネット 平鋼用 使用荷重100kg ダイドーハント(大同製鋲所)

業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。

用途回転アイボルトが取り付けられているため、ワーク部分を自由に回転させることが可能です。 トラスコ品番655-1003 厚さ(mm)使用可能素材:2~ 質量(kg)1.7 使用荷重(kg)100 吊上能力(kg)鋼板:100 安全率3倍 内容量1個(1個)
注意
※注意:安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書を最後までよくお読みください。
※使用上の注意事項、使用方法など十分にご理解の上で、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80631375 10103268
364,600
269,800
296,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする