DH 釘止め短冊

DH 釘止め短冊 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
高所での作業がしやすい釘止め仕様です。

用途短冊金物として。付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組トラスコ品番226-0682材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板長さL(mm)235寸法W(mm)70N値1.9以下短期基準接合耐力(kN)10.1内容量1箱(50個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063337836445
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする