ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ・ボルト・釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ 四角穴コーススレッドスクリュー 四角穴コーススレッドスクリュー 注文コード 80646364 四角穴タイプのコーススレッドです。 十字頭よりなめにくいです。 トラスコ品番147-2774 材質スチール、ユニクロ 全長(mm)75 寸法d(mm)4.5 適合ドライバー2 内容量1箱(200本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 40779 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80646364 40779 オープン ¥979 ¥979 ¥1,077 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 木ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3カ-ユニ カバーテックスコッツW25 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-ユニ カバーテックスチールW20 大阪魂 税込¥10,678~ ¥9,707~ 3カ-ユニ カバーテックスチールW25 大阪魂 税込¥10,575~ ¥9,614~ 3カ-ユニ カバーテックスコッツW20 大阪魂 税込¥13,860~ ¥12,600~ ユニクロ (+)ヤキサラモク(2ジョウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ホワイト ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)サラモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)マルサラモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)マルモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ツヤケシクロ (+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ GB ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステン (+)サラモクネジ(バラ 大阪魂 税込¥99,998~ ¥90,907~ GB ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ブラック ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ BK ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 税込¥5,850~ ¥5,318~ ツヤケシクロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ニッケル BS(+)サラモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ツヤケシクロ (+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 税込¥6,525~ ¥5,932~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ木ねじ・ドリルネジ木ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります ドリルネジ(切り刃付) 木ねじ 細ビス シェアする マイページ 最近見た商品