ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付]
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
材質
スチール(ユニクロメッキ)
呼び
W3/8
内容量
1パック(10本)
注意
※ボルト吊インサートに合わせてお選び下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80652120
10102800
424-0074
60
15
¥
1,978
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
80652129
10102801
424-1603
80
15
¥
2,016
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
80652138
10102802
424-0094
120
18
¥
2,182
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください